Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 250 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 250 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 250 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122424
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122424
EAN/GTIN:
     4063963013582
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,4
Qualität:
1.20B
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,98*
4 Tage
2570
20
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 2,02*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,61319*
€ 2,13319*
20
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,21*
Lager 42XH2
2570
20
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2560 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.