Farbige Faltkartons braun Maße: 163 x 237 x 93 mm Wellpappe Ohne Fenster Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden Gerade Klappe 10 Stück Innenmaß: 160 x 230 x 80 mm
Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband • Höhenrillung: bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig
Langer Faltkarton, 1-wellig Lange Güter gut verpackt So lassen sich lange Packgüter gut verschicken oder lagern. Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen. Platzsparende Lagerung d...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
Langer Faltkarton, 1-wellig, mit längsseitiger Öffnung • Beste Kraftliner-Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen • Platzsparende Lagerung: flachliegend • Für Güter bis 30 kg Hinweis: Idea...
Faltkarton 1-wellig 235 x 195 x 133 mm Stabile Box aus 1-welligem braunen Karton. Geeignet zum Transport von leichten bis mittelschweren Gütern bis 20 kg. Einsatz auf Paletten oder einzeln möglich.
Wellpapp-Faltkarton, einwellig, havanna, Testliner, Wellpappe B (3mm), belastbar bis 20 kg, 20 Stück pro Bund, 60 Bund pro Palette. multifunktionale Transport- und Lagerverpackung variable Höhe (14...
Langer Faltkarton, 1-wellig • Beste Kraftliner-Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen • Platzsparende Lagerung: flachliegend • Für Güter bis 30 kg Hinweis: Ideal für den Versand und Lager...