| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781257 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569140119 |
| |
|
| | |
| Langer Faltkarton, 1-wellig Lange Güter gut verpackt So lassen sich lange Packgüter gut verschicken oder lagern. Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen. Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung. Individuelle Bedruckung auf Anfrage möglich. Traglast für Güter bis 30 kg. Weitere Informationen: | | Innenmaß LxBxH: | 150x100x800 mm | Passend für DIN: | B1 | Tragkraft: | 20 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 30415203, Karton 1-wellig,VE10 150x100x800mm, A1,Q.1.2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,26* | € 44,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,25* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|