Faltkarton 1-wellig 235 x 195 x 133 mm Stabile Box aus 1-welligem braunen Karton. Geeignet zum Transport von leichten bis mittelschweren Gütern bis 20 kg. Einsatz auf Paletten oder einzeln möglich.
Farbige Faltkartons braun Maße: 170 x 235 mm Wellpappe Ohne Fenster Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden Gerade Klappe 20 Stück Innenmaß: 165 x 230 mm Füllhöhe: 95 - 115 mm
Langer Faltkarton, 1-wellig • Beste Kraftliner-Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen • Platzsparende Lagerung: flachliegend • Für Güter bis 30 kg Hinweis: Ideal für den Versand und Lager...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
ECOLINE 1 - Faltkarton • Der Karton wird flach liegend angeliefert, das spart Lagerplatz und Lagerkosten • Aus robuster 1-welliger Wellpappe, ideal für das sichere Verpacken von Waren mit leichtem ...
Karton inkl. Spannfolien-Inlay 17"-Notebook Set / "Large" Set aus Umkarton + Inlay: Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Umkarton: 490 x 412 x 109 mm (Innenmaß)...
Die Normkartons entsprechen den Verpackungsnormen großer europäischer Versandhäuser. Diese zeichnen sich durch standardisierte Außenmasse für preisbewusste Versender und optimale Euro-Palettennutzu...
Deckenpapier aus Testliner Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individu...
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.