Viking Faltenversandtaschen 30007345 100 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 20 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. ...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
Beschreibung: Falte: mit Falte Faltenbreite: 20 mm Boden: Stehboden Fenster: mit Fenster Format: C4 B x H: 229 x 324 mm Grammatur: 120 g/m² Material: Offset Farbe: weiß Versandta.C4 HK m.Fe+Fa 120g...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...
Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial® Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ine...
Faltentasche C4, 2 cm Falte, ohne Fenster, haftklebend, 229x324x40 mm, weiß, 120 g/m², 200 Stück Das Raumwunder: das richtige Format, die richtige Qualität = die richtige Wahl für höhervolumigen In...
SECURITEX Faltenversandtasche, C4, weiß, mit Fenster ---------------- für den Markt: D / A / L ------------------ Maße: (B)229 x (H)324 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Fenster links, reißfest, ...
Tyvek Faltenversandtaschen C4, mit Fenster, 70 g/qm ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 229 x 324 x 20 mm, Haftklebung, Abdeckstreifen mit Fenster links, Spitzboden, reißfe...
Die BONG Versandtasche DIN C4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Dokumente. Mit einer Seitenfalte und einem 20 mm Stehboden bietet sie eine sichere und bequeme Aufbewahrung. Der weiße...