Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre. Fenster nein, Faltenbreite 40mm
MAILmedia Faltenversandtasche C4, mit Fenster, weiß ------------ für den Markt: D / L / A------ --------------- Haftklebung, 140 g/qm, mit Stehboden und Falte 40 mm, mit Fenster links, Maße: (B)229...
Tyvek Faltenversandtaschen C4, ohne Fenster, 55 g/qm 229 x 324 x 40 mm, Haftklebung, Abdeckstreifen Spitzboden, reißfest beinhaltet: 100 Versandtaschen (80007108/21800/11841) für Papierformat: DIN ...
Versandtasche Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Pa...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
besonders reissfest und robust kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter Maxibriefversand geeignet durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet C4: 324 x 229 x ...
Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und Feuchtigkeit und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Spitzboden und 40 mm Seitenf...
Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.