Faltentasche, aus Graspapier, LxB 353 x 250 mm, VE 250 Stk. Klimaneutral. Nachhaltiges Umweltprodukt. Belastbar und strapazierfähig. Platzsparende Kartonagenalternative. 100% recyclingfähig. Ressou...
Tyvek® Versandtaschen vereinen viele Vorteile in einer Versandverpackung: sie sind extrem reißfest, sehr leicht und wasserundurchlässig. Durch den Spitzboden versenden Sie auch voluminöse Printprod...
Versandtasche fadenverstärkt mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK...
Faltentasche, aus Graspapier, LxB 410 x 260 mm, VE 300 Stk. Klimaneutral. Nachhaltiges Umweltprodukt. Belastbar und strapazierfähig. Platzsparende Kartonagenalternative. 100% recyclingfähig. Ressou...
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: E4. Größe (B x H): 280 x 400 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers...
Faltentasche, aus Graspapier, LxB 430 x 300 mm, VE 200 Stk. Klimaneutral. Nachhaltiges Umweltprodukt. Belastbar und strapazierfähig. Platzsparende Kartonagenalternative. 100% recyclingfähig. Ressou...
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebe. Papiersorte: weiß (Innendruck). Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, ...
Faltentasche, aus Kraftpapier, leicht, VE 300 Stk, LxB 410 x 260 mm. Klimaneutral. Leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe. Mehrfach geklebter Blockboden. Robuste Versandtasche aus Kraftpapier m...