Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm HK Fenster VE=125 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm HK Fenster VE=125 Stück weiß
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm HK Fenster VE=125 Stück weiß
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm HK Fenster VE=125 Stück weiß
Faltentaschen 162x229x25mm C5 120g/qm HK Fenster VE=125 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504518
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504518
EAN/GTIN:
     4052305748572
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 162x229x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,28088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.