Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falten-Versandtasche 457 x 305 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falten-Versandtasche 457 x 305 x 50 mm
Falten-Versandtasche 457 x 305 x 50 mm
Falten-Versandtasche 457 x 305 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-PTY47C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PTY47C
EAN/GTIN:
     4058409067427
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtaschen vereinen viele Vorteile in einer Versandverpackung: sie sind extrem reißfest, sehr leicht und wasserundurchlässig. Durch den Spitzboden versenden Sie auch voluminöse Printprodukte wie Kataloge oder Blöcke absolut sicher.
  • Mit Spitzboden und Seitenfalte – das schafft Platz und die Versandtasche lässt sich noch leichter befüllen
  • Seitenfalte in 2 Breiten wählbar: 38 mm oder 50 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
28.8 G
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche 50mm, falten versandtaschen, raja versandtasche, antistatisch, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, spitzboden, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,36*
€ 344,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,92*
€ 333,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 251,21*
€ 298,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,64*
€ 244,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,23*
€ 234,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,79*
€ 221,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.