Tyvek® Versandtaschen vereinen viele Vorteile in einer Versandverpackung: sie sind extrem reißfest, sehr leicht und wasserundurchlässig. Durch den Spitzboden versenden Sie auch voluminöse Printprod...
Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sor...
e-Green E-Commerce Mailer 570x450x100 mm e-Green E-Commerce Mailer im Format 590x450x100 mm mit Klotzboden. Aus braunem 120g/m² FSC® Kraftpapier. Ohne Fenster. Mit 2 Haftklebestreifen und einer Auf...
Faltentasche aus Vollpappe, Selbstklebeverschluss, mit Fenster, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe....
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sor...