Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche aus Vollpappe, Selbstklebeverschluss, mit Fenster, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentasche aus Vollpappe
Faltentasche aus Vollpappe
Faltentasche aus Vollpappe
Artikel-Nr.:
     103-695032
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SB3w-F
EAN/GTIN:
     8057714367693
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche aus Vollpappe, Selbstklebeverschluss, mit Fenster, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk.

Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe.

Stabile Versandtasche mit Seitenfalte und Selbstklebeverschluss. Durch die praktische Seitenfalte auch für höhere Versandgüter geeignet. Ideal auch für Drucksachen, Spiele, Textilien, Bilder, Rahmen, unempfindliche Gegenstände etc.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
324 mm
Breite:
229 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, falten-versandtaschen c4 haftklebend weiß mit fenster, karton-tasche c4, karton tasche, 695032 49 (SB3w-F), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.