K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Die fadenverstärkte Versandtasche mit Seitenfalte ist absolut reißfest und schützt Ihre wichtigen Dokumente und Papiere dadurch bestens. Durch die Seitenfalte ist auch das Verschicken von voluminös...
Grösse: 245 x 100 x 40mm (Faltenbreite 40 mm) Natron-Kraftpapier braun 120 g/qm 2 x gerillt, 3 x gelocht Eigengewicht pro Stk.: ca. 10,3 gr. Verschlussart: mit Flachkopfklammern (nicht im Lieferumf...
Faltentasche SECURITEX®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte S...
e-Green E-Commerce Mailer C5 229x162x40 mm e-Green E-Commerce Mailer im Format 229x162x40 mm mit Klotzboden. Aus braunem 120g/m² FSC® Kraftpapier. Ohne Fenster. Mit 2 Haftklebestreifen und einer Au...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: beige Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 353 x 250 mm, braun, VE 50 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasch...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B5 weiß 175 x 250 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 175 mm Format: DIN B5 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Tyvek® Versandtaschen vereinen viele Vorteile in einer Versandverpackung: sie sind extrem reißfest, sehr leicht und wasserundurchlässig. Durch den Spitzboden versenden Sie auch voluminöse Printprod...
Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sor...