Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falten-Versandtasche 250 x 353 x 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falten-Versandtasche 250 x 353 x 38 mm
Falten-Versandtasche 250 x 353 x 38 mm
Falten-Versandtasche 250 x 353 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     315-PTY43C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PTY43C
EAN/GTIN:
     4058409067403
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtaschen vereinen viele Vorteile in einer Versandverpackung: sie sind extrem reißfest, sehr leicht und wasserundurchlässig. Durch den Spitzboden versenden Sie auch voluminöse Printprodukte wie Kataloge oder Blöcke absolut sicher.
  • Mit Spitzboden und Seitenfalte – das schafft Platz und die Versandtasche lässt sich noch leichter befüllen
  • Seitenfalte in 2 Breiten wählbar: 38 mm oder 50 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 G
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche 38mm, falten versandtaschen, raja versandtasche, antistatisch, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, spitzboden, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,26*
€ 188,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,09*
€ 184,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,83*
€ 165,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,86*
€ 140,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,96*
€ 127,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,07*
€ 116,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.