Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast SET , Stahlmast, RAL 9005 mit Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3531F-RAL9005-SET
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3531F-RAL9005-SET
EAN/GTIN:
     4250384758967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 6m
fahnenmast
Fahnenmast SET bestehend aus:
  • 1 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art-Nr.: 874SW-SK-3F121)
  • 1 x Stahlmast 6,00 m RAL9005, mit Kipphalterung
  • 1 x Ausleger Kunststoff (Art.-Nr. 874SW-SK-3531FA)
  • Fahne nicht im SET enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht:
1040,41 kg
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Beton-Aufstellvorrichtung, Lichtmast, Strahlertraverse, Profi LED-Strahler, LED-Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,38*
€ 1.664,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,14*
€ 1.545,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.251,33*
€ 1.489,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.029,18*
€ 1.224,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,84*
€ 1.195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,81*
€ 1.157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,45*
€ 1.103,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3531FA
ab € 125,53*
Ähnlich
Schake
3531F-SET
ab € 873,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.