Pegelschalter, Typ=RSF34W100RF, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=16.5 mm, Länge=116 mm, Schalt...
Produktpalette: FFS Series Betriebsdruck, max.: 10 bar Sensorgehäusematerial: PE (Polyethylen) Ausgangsstrom: 10 A SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Pegelschalter, Typ=131100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltst...
Produktpalette: RSF50 Series Betriebsdruck, max.: - Sensorgehäusematerial: Nylon (Polyamid) Ausgangsstrom: 600 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0840-G1NMB, 840mm, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel ...
Pegelschalter, Typ=165800, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=104 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstro...