Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, Baureihe FFS, horizontal, Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4249276
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FFS10CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: FFS Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: PE (Polyethylen)
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, cynergy3 füllstandssensor, füllstandssensor, schwimmerschalter 10bar, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, FFS10CW, 4249276, 424-9276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,61*
    € 101,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,05*
    € 101,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,32*
    € 95,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,40*
    € 83,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,95*
    € 82,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,53*
    € 80,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,16*
    € 78,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,24*
    € 70,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.