Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fächerschleifer

  Fächerschleifer  (2.704 Angebote unter 27.658.238 Artikeln)Zum Expertenwissen

Fächerschleifer von Promat
ab € 0,84*
 Kartonage 
Fächerschleifer von PFERD
Körnung
Größe
ab € 1,66*
 Stück 
Fächerschleifer von PFERD
Körnung
ab € 1,98*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fächerschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fächerschleifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fächerschleifer Ø40xH20mm K.150/AFINE Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT (14 Angebote) 
Fächerschleifer Ø40xH20mm K.150/AFINE Kombi Vlies/Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen v...
PROMAT
4000841762
ab € 1,87*
pro Stück
 
 Stück
POLINOX Vlies-Schleifstift PNL Ø 60x50mm Schaft-Ø 6 mm A180 für Feinschliff und Finish (35 Angebote) 
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe S...
PFERD-Werkzeuge
44666180
ab € 6,66*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 100 (1 Angebot) 
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.
Klingspor
13143
ab € 4,80*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
358.851
ab € 26,58*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifer Ø80xH50mm K.150 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT (14 Angebote) 
Fächerschleifer Ø80xH50mm K.150 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satin...
PROMAT
4000842190
ab € 3,49*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 40 (21 Angebote) 
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 40 Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und ...
Klingspor
12942
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O 80 mittel FORMAT (5 Angebote) 
Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen d...
Format
4317784634212
ab € 3,80*
pro Stück
 
 Stück
Schleiffächer 4,8 mm (16 Angebote) 
Schleiffächer 4,8 mm
Dremel
2615050432
ab € 4,64*
pro Stück
 
 Stück
Korund Fächerschleifer F Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish (11 Angebote) 
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Wer...
PFERD-Werkzeuge
44410156
ab € 1,64*
pro Stück
 
 Packung
Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150 (5 Angebote) 
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 38200 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK ...
LUKAS-ERZETT
A2200020156150
ab € 2,97*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40 (9 Angebote) 
Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40 Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich fei...
Klingspor
12075
ab € 17,25*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifwalze Ø 100x100 Keilnut 19 mm A120 zum universellen Einsatz auf Walzenantrieben (17 Angebote) 
Universell zur Oberflächenbearbeitung mittlerer und großer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Feinschleifarbeiten an großen Radien im Behälter-, Küchen- und Apparatebau, Erzielen von homogenen ...
PFERD-Werkzeuge
44783120
ab € 31,47*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT (14 Angebote) 
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung ...
PROMAT
4000841454
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Kartonagen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 15 x 6 mm Korn 120 (10 Angebote) 
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 15 x 6 mm Korn 120 Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und...
Klingspor
12910
ab € 3,38*
pro Stück
 
 Packung
FLEX
250.501
ab € 18,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   181   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fächerschleifer
^

Der Fächerschleifer als universelles Schaftschleifwerkzeug

Der Fächerschleifer ist ein Schaftschleifwerkzeug, bei dem fächerartige Schleifflächen auf einem festen Körper angeordnet sind. Der Fächerschleifer kann universal eingesetzt werden und deckt mehrere Schleifarbeitsschritte ab. So lässt er sich sowohl für den Fein- Grob- als auch Zwischenschliff einsetzen. Mit diesem Schaftwerkzeug lassen sich schwer zugängliche Flächen und Kanten bearbeiten. Dabei können die Fächerschleifer Unebenheiten begradigen, Kanten schärfen und entschärfen und sie werden auch zum Abtragen von Rost, Lack und anderen Schichten eingesetzt. Bearbeitet werden können je nach Körnungsmaterial zahlreiche Werkstoffe wie Stahl, Kunststoff, Holz, Fiberglas und Stein.

Körnung

Zur Auswahl stehen unterschiedlichen Körnungen. Die Zahlen geben an, wie viele Schleifkörner pro Fläche auf einem Sieb liegen. Niedrige Werte geben eine grobe Körnung an. Mit einer niedrigen Körnung wird ein hoher Abtragungsgrad erreicht. Sie werden für den Grobschliff und bei mehreren Arbeitsgängen für den Erstschliff verwendet. Mittlere Körnungen kommen bei einem Zwischenschliff zum Einsatz und feine Körnungen für den letzten Arbeitsschritt, den Feinschliff. Es gibt noch eine Abstufung zu sehr feiner Körnung, die zum Abtragen von sehr dünnen Materialschichten und zum filigranen Ebnen von Unebenheiten eingesetzt werden. Der Buchstabe gibt nach FEPA vor der Körnungszahl die Art der Körnung an. Der Buchstabe P kennzeichnet bei den Materialien Korund und Siliziumcarbit die flexiblen Schleifmittel und der Buchstabe F starre Schleifmittel. Bei Diamantschleifern mit dem Buchstabe D ist die Anzahl der Körnung umgedreht. Eine hohe Zahl steht für eine grobe Körnung. Der Buchstabe B steht für Bornitrid. Für Werkstoffe wie Holz, Weichmetall oder Kunststoff kommen Schleifmittel wie Quarz, Schmirgel oder Granat zum Einsatz. Für härtere Werkstoffe wie Metall oder Naturstein kommen entweder Körner aus Diamant oder künstlichen Stoffen wie z. B. Korund, Siliciumcarbit oder Bornitrid zum Einsatz.

Durchmesser und Breite des Fächerschleifers

Für den Fächerschleifer stehen unterschiedliche Kopfdurchmesser zur Auswahl. Für großflächigere Schleifarbeiten und Vorarbeiten empfehlen sich große Kopfdurchmesser. Für Feinarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sowie für den Korrekturschliff und schwer zugängliche Stellen empfehlen sich kleine Kopfdurchmesser. Ebenso verhält es sich mit den Kopfbreiten.

Besondere Fächerarten

Neben dem Standard-Fächerschleifer gibt es noch zahlreiche weitere Ausführungen an Fächerschleifern, die sich nicht nur in ihrer Körnerstruktur und Art unterscheiden. So gibt es z. B. die Schleifbürsten für Polier- und Reinigungsarbeiten am Werkstück. Des Weiteren gibt es Fächerschleifer mit Fenster. Sie ermöglichen es, das Werkstück während der Arbeit komplett einzusehen. Der Topf-Fächerschleifer ist in der Mitte versenkt und ermöglicht eine Bearbeitung von Werkstück-Innenseiten. Vliesfächerschleifer eignen sich für leichte Schleifarbeiten und Polierarbeiten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.