Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 100
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 100
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80 x 30 x 6 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     5417B-129311
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13143
EAN/GTIN:
     4014855015528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Korngröße:
100
Empfohlene U/min:
9500
Kopfdurchmesser:
80
Typ:
KM 613
Ausführung:
S
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
9.500 1/min
Breite:
30
Länge:
30
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 613
Korn:
100
Abmessung:
80X30X6 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
9500
Höhe:
30
Schaftdurchmesser:
6
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Kornart:
Korund
Durchmesser:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.