4234803025, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kuns...
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal ...
Keramikkorn-Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Beste Abtragleistung durch Hochleistungs-Schleifkorn • Großer Kunststoffharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe; gute Anpassung an das W...
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um...
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um...
Durch Kombination Vlies und Gewebe ist ein erhöhter Materialabtrag möglich.Technische Angaben:Abmessung: 80x50x6Körnung: 60Max. Speed: 8600Verpackungseinheit: 10 Stk. Hersteller: HiKoki Hersteller-...
Systemzubehör Fächerschleifer 240. Zum Schleifen von großen Flächen. Für den Feinschliff. Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken m...
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien. Anwendung Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modell...
Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen. Produktbeschreibung: zum Vorschleifen und Strukturieren Grate un...
4234804010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kuns...