Keramikkorn-Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Beste Abtragleistung durch Hochleistungs-Schleifkorn • Großer Kunststoffharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe; gute Anpassung an das W...
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien. Anwendung Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modell...
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um...
Die patentierte Form der PREMIUM Spiralwalzen ermöglicht Ihnen einfaches und komfortables Arbeiten ohne seitliches Auslenken auf komplexen Flächen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen. Typis...
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ...
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um...
Systemzubehör Fächerschleifer 80. Zum Schleifen von schmalen Zwischenräumen wie Nuten und Riefen. Für Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit der 10-mm-Lamellenrolle gehört Nachschleifen per Hand von sc...
Der Korund-Lamellenschleifer eignet sich zum Materialabtrag an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Das Produkt eignet sich zum Oberflächenbearbeiten, Kantenbrechen, Entgraten und Strukturieren ...
Proxxon Micromot 28 985 Schleiffächer aus Normalkorund Schaft-Ø 3 mm 1 St. Schleiffächer aus Normalkorund Die Schleiffächer sind elastisch und passen sich den Konturen des zu bearbeitenden Werkstüc...
Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich z...
Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen. Produktbeschreibung: zum Vorschleifen und Strukturieren Grate un...