| |
|
| Artikel-Nr.: 102-134384-BP Herst.-Nr.: EX2076 EAN/GTIN: 4016138067231 |
| |
|
| | |
| Beckmann & Egle EX2076 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 1,999 A 0 - 1.999 A/DC
LCD-Panelmeter 1,999 A
Einbaumaße 46 x 26.5 mm
Strommessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlight ist die einfache Montage (Snap-In).
Technische Daten: Messbereich Universell (max.): 1.999 A · Messfunktion: Strom · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Schnittstellen: keine · Zifferhöhe (Details): 11.5 mm
Hinweis: Bei der Montage in Kfz, Wohnmobil, Boot sollte zur Absicherung gegen Spannungsspitzen ein Varistor (z.B. Best.-Nr 46 76 50) parallel zur Versorgungsspannung angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 48 x 28.5 x 16.5 mm | Zifferhöhe (Details): | 11.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 16.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Marke: | Beckmann & Egle | Schnittstellen: | keine | Messfunktion: | Strom | Typ (Hersteller-Typ): | EX2076 | Messbereich Universell (max.): | 1.999 A | Anzahl Stellen: | 4 | Anzeige (Details): | LCD | Einbaumaße: | 46 x 26.5 mm | Abmessungen gesamt: | 48 x 28.5 mm | Spannungs-Versorgung (Details): | 7 - 30 V/DC | Stromaufnahme: | 3.5 mA | Toleranz (Details): | ± 0|ツ|05% + 1 Digit | Anzeige-Bereich: | 0 - 1999 | Messbereich(e): | 0 - 1.999 A/DC | Produkt-Art: | Digitales Einbaumessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, EX2076, Amperemeter, stromanzeige |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,39* | € 28,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 28,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,52* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|