Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX2076 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 1,999A 0 - 1.999 A/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckmann
Beckmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006252
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX2076
EAN/GTIN:
     4016138067231
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Beckmann & Egle EX2076 Digitales Einbaumessgerät LCD-Panelmeter 1,999A 0 - 1.999 A/DC

Einbaumaße 46 x 26.5 mm

Strommessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln. Highlight ist die einfache Montage (Snap-In).

Anzeige (Details): LCD
Anzeigebereich: 0 - 1999
Stellen: 4
Toleranz: ± 0,05% + 1 Digit
Spannungs-Versorgung (Details): 7 - 30 V/DC
Typ: EX2076
Stromaufnahme: 3.5 mA
Einbaumaße: 46 x 26.5 mm
Messbereich (max.): 1.999 A
Messbereich: 0 - 1.999 A/DC
Gesamt-Abm.: 48 x 28.5 mm
Breite: 48 mm
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Höhe: 28.5 mm
Zifferhöhe: 11.5 mm
Länge (Tiefe): 16.5 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Schnittstellen: keine
Messfunktion: Strom
Hersteller-Nr.: EX2076
EAN: 4016138067231
Akkuspannung: 2 x 18 V
Luftvolumen: 402-798 m³/h
Leerlaufdrehzahl: 11.400 - 21.500 /min

Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, EX2076, panelmeter, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 28,22*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 28,24*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.