LED-Bodeneinbauleuchte IP67 schwenkb. 2700K 679435EVA527Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden be...
LED Deckeneinbauleuchte 24VDC RGB+3K ch/sat L4415139902RGBW-LED Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer...
LED Wandeinbauleuchte 12V 0,6W 6000K LQ 4601 WDie LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen ...
LED Deckeneinbauleuchte 2700K rund IP44-240V L44100127Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dan...
LED Wandeinbauleuchte 12V 0,6W 3000K LQ 4602 WDie LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen ...
LED Wandeinbauleuchte 230V 1W 3000K si-alu 9150102Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einer matt...
LED Einbauleuchte 12VDC 0,6W ww LQ 4602Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montier...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K IP65 anth PC654N61602Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuiert...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K IP65 ws P65080102Die schwenkbare LED Deckeneinbauleuchte lässt sich aufgrund der gegebenen Schutzart nicht nur im Wohnraum, sondern auch im Feuchtraum einsetzen. Zusät...
LED-Bodeneinbauleuchte 12VDC RGB+W alu 44159902Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuc...