LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679235EV402Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelve...
komplett Edelstahl V4A, (Pflegehinweis beachten) Glas opal, Abstrahlwinkel 120°, geeignet für Sacklochmontage, bei Bodenmontage nur begehbar (ausreichende Drainage notwendig), dimmbar, mit Zuleitun...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 67923853DDer Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite d...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679435A53DDer Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelver...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679436504Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelvers...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679436527Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelvers...
LED Deckeneinbauleuchte 24VDC 3K-6K ws IP44 L4408010125Tunable-White Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnz...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 PC67103602WDer Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwen...
LED Einbauleuchte 12VDC 0,6W ww LR 0602Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montier...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 PC674101502Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, die obere Abdeckung hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwend...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 PC674102402Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwen...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 PCB67240902Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus Edelstahl, somit kann die Leuchte für vielfä...
LED Einbauleuchte 12VDC 0,6W cw LR 0601Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montier...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 PCB67241202Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus Edelstahl, somit kann die Leuchte für vielfä...