Minigrip-AST-Druckverschlussbeutel mit Seitennaht Format:150x220 mm, 80µ Ideale Verpackungslösung zum Verpacken, Versenden und Lagerung von elektronischen Komponenten.Die verschließbaren Beutel eig...
Dry-Shield-JEDEC ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit.. Merkmale: entspricht JEDEC-STD-033 B defin...
ESD-Abschirmbeutel, VE 100 Stk, LxB 203 x 127 mm, ab 2 VE. Aufdrucke: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (S), Recyclingsymbol, LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar. Frei von Schwermetallen. Für Sondergr...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Protect Schutzbeutel permanent ableitent, unbegrenzt haltbar 76 mm x 102 mm Erzeugt keine Flecken, Verunreinigungen oder Aspektänderungen bei Berührung empfin...
QUADRIOS, 1903EC110, ESD Beutel leitfähig, 300 x 400 mm, 10 St Die leitfähigen Antistatikbeutel werden als Standard-Verpackungsmaterial für ESD-gefährdete Komponenten bezeichnet. Durch den geringer...
Quadrios ESD-Beutel (L x B) 300mm x 400mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 10St. Hochwertiges 10er Set ableitender ESD Antistatikbeutel (Kennbuchstabe „D“) - optimal für die Verwendung innerhalb ein...