| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910189469 Herst.-Nr.: 1903EC115 EAN/GTIN: 4260573962556 |
| |
|
| | |
| Quadrios ESD-Beutel (L x B) 300mm x 400mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 10St. Hochwertiges 10er Set ableitender ESD Antistatikbeutel (Kennbuchstabe „D“) - optimal für die Verwendung innerhalb einer ESD-Zone oder schirmender Umverpackungen Wiederverwendbar durch Zip-Verschluss – leicht transparent zur Erkennung des Inhaltes Entspricht EN 61340-5-3, RoHS-konform und bleifrei Dieser ableitende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Statische Spannungen werden über die Oberfläche des Beutels abgeleitet, wodurch eine Verwendung innerhalb einer ESD-Zone (EPA) anbietet. Die Klasse „D“ (dissipativ) bietet einen hohen ESD-Schutz für die wertvollen Komponenten. Durch die leicht rosa-transparente Hülle kann der Inhalt von außen problemlos erkannt werden, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Der Beutel besteht aus antistatischem Kunststoff und hat eine Stärke von 0,23 mm. Kategorie: ESD-Beutel ESD-Kennbuchstabe: D Ausführung: ableitfähig Herstellerfarbe: Transparent + Pink Oberfl.-Widerstand (außen): 108 - 1010 ?/sq Materialstärke: 0.23 mm Breite: 400 mm Farbe: transparent + pink Länge (Tiefe): 300 mm Produkt-Art: ESD-Beutel Hersteller-Nr.: 1903EC115 EAN: 4260573962556 Lieferumfang: 10x ESD Beutel-Set (D) - ableitendmit Zip-Verschluss, 300 x 400mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, esd-beutel 400x300mm, abschirmbeutel, abschirmbeutel wiederverschliessbar, 4260573962556, Quadrios, 1903EC115, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,51* | € 9,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,94* | € 9,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,95* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,095* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|