Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 12926 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 609.6X762MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907476
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     12926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 609.6 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: Statshield 81705
  • Länge - metrisch: 762 mm
  • Länge - imperial: 30 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 12926, 2907476, 290-7476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 222,30*
    € 267,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 238,10*
    € 312,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 312,51*
    € 371,89
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 306,91*
    € 365,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 285,02*
    € 339,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 254,84*
    € 303,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 249,74*
    € 297,19
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 238,10*
    € 283,34
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,381* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.