Lötmittelspender, 0SR100, ERSA Der Lötdrahtabroller ist die ideale Ergänzung für jede Lötwerkbank, mit einer schweren Grundplatte, die ihn extrem stabil macht. Er ist für verschiedene Spulengrößen ...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · zum Tauchverzinnen und für Lötbäder bei bleifreien Lötungen in der Elektrotechnik und im Elektronikbereich zu verwenden · 400 mm langWeitere technis...
bleifrei · massiver Zinnlötdraht für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik · DIN EN 29453...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · zum Tauchverzinnen und für Lötbäder bei bleifreien Lötungen in der Elektrotechnik und im Elektronikbereich zu verwenden · 400 mm lang Weitere techni...
Lötdraht, Typ=010MM0250LF02, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=No-Clean, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5