Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen H...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,4 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF04L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Dauerlötspitze, gerade, verlängert, bleistiftspitz, 0,4 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen AN...
Dauerlötspitze, gerade, bleistiftspitz,0,4 mm Durchmesser, mit ERSADUR- Beschichtung. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWI...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Multi-Pro Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm Spitze/Düse: Gebogen SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Spitzen-Form = Konisch Zur Verwendung mit = Elektrowerkzeug Abtriebsgröße = 0,4 mm Spitzenserie = Serie 842 Lötspitzen Serie 842, für erhöhten Wärmebedarf. Dauerlötspitzen für erhöhten Wärmebedarf ...
Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe i-Tool Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm Spitze/Düse: Stiftförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Lötspitze, Typ=0142SDLF04L/SB, Breite der Spitze=0.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=12.5 mm, Winkel Lötspitze=45 °, Form Lötspitze=Gebogen, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm Spitze/Düse: Stiftförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zur Verwendung mit: Lötkolben für die Lötstationen der Baureihen ANALOG 20 A, DIGITAL 2000 A, M...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gebogen, bleistiftspitz Durchmesser: 0,4 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102SDLF04 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Zur Verwendung mit: Lötstationen der Baureihen CPS 60.10, Digital 60A, Digital 2000A Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm Spitze/Düse: Stiftförmig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konfo...
Lötspitze, Typ=0142CDLF04/SB, Breite der Spitze=0.4 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Ersa 212 BD LF Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1St. Passend für (Details): ERSA Micro tool Lötkolben der Lötstationen TWIN 80 A, DIGITAL 2000 A, SMT UNIT 60 A/C, Rework 80 Spitz...