Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widers...
ESD-Prüfstation, C-199-1185-D-BPK, BJZ Teststation zur Wandbefestigung zum Überprüfen der Personenerdung über Schuhwerk und / oder Handgelenkerdung. Die Teststation entspricht der DIN EN 61340. Das...
Textil-Armband R 2216 • Elastisch, leicht, hochwertig • Für die sichere Erdung • Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbo...
ESD-Handgelenkband Antiallergenic Der stufenlos verstellbare Armumfang ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Handgelenke. Ein elastischer Stoff mit eingewebten, versilberten, leitfähigen Kunst...
Umfang, max.: 330.2 mm Produktpalette: - Armbandfarbe: Black SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anschlusslänge: 6 ft Erdungsanschlüsse: Snap, Stud Armbandtyp: Adjustable RoHS konform: Ja
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen Anschlusstyp = 3.5 mm Mono Plug Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Bandmaterial = Gewebem UL. Verstellbar, Gewebe. Zweidr...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Bolzengröße = 10mm Unterstützt ESD S20.20 und ES...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.3m Widers...