Umfang, max.: 330.2 mm Erdungsanschlüsse: Snap, Stud Produktpalette: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Armbandfarbe: Black Anschlusslänge: 6 ft Armbandtyp: Adjustable RoHS konform: Ja
Armbandtyp: Adjustable Erdungsanschlüsse: Stud Armbandfarbe: Blue Anschlusslänge: 12 ft Umfang, max.: 330 mm Produktpalette: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 4-mm-Gewindebolzen Anschlusstyp = 3.5 mm Mono Plug Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Handgelenkbandgröße = Verstellbar UL. Verstellbar, Gew...