Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09028 ARMBAND, VERSTELLBAR, 330MM, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907398
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 330 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09028, 2907398, 290-7398
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,29*
    € 12,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,71*
    € 17,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    09480
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Desco Europe
    09864
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.