Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09060 ARMBAND, VERSTELLBAR, 273.05MM, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907401
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 273.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09060, 2907401, 290-7401
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,75*
    € 14,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,52*
    € 20,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.