| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,171* pro Stück |
| |
ESD-Schutzdiode, SOD-523, 6.4V, 15kV (5 Angebote) ESD-Schutzdiode, Typ=B72500D0050A060, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung max.=6.4 V, Klemmspannung=24 V, Leistungsverteilung (PV)=1 kW, Nichtperiod... |
|
ab € 0,0274* pro Stück |
| |
EPCOS B72590D0150H060 ESD-SCHUTZDIODE, 15V, SOD-723 (2 Angebote) Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 66 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 15 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Verlustleistung P... |
|
ab € 0,0404* pro Stück |
| |
EPCOS B72735D0050H062 ESD-SCHUTZDIODE, 5.6V, SOD-23 (1 Angebot) Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 195 V Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Betriebsspannung: 5.6 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Verlustleistung... |
|
ab € 0,257* pro Stück |
| |
EPCOS B72590D0050A060 ESD-SCHUTZDIODE, 5.6V, SOD-723 (2 Angebote) Bauform - Varistor: 0402 [Metrisch 1005] Produktpalette: - Nennspannung V AC: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: - Qualifizierungsstan... |
|
ab € 0,0933* pro Stück |
| |
EPCOS B72724D0160H062 ESD-SCHUTZDIODE, 16V, 0612 (1 Angebot) Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 350 V Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Betriebsspannung: 16 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Verlustleistung ... |
|
ab € 0,175* pro Stück |
|
|