Entgratmaschine für Konturen - Speedy Kontur Anwendung Die stationären Kanten- und Konturenfräsmaschinen sind perfekt für die Bearbeitung von eckigen und runden Werkstücken mit planaufliegenden Inn...
Entgratmaschine für Konturen - Speedy Kontur Anwendung Die stationären Kanten- und Konturenfräsmaschinen sind perfekt für die Bearbeitung von eckigen und runden Werkstücken mit planaufliegenden Inn...
Entgratmaschine mit V-Prisma - ASO 850-K Anwendung Die stabile und einfache Kantenfräsmaschine ist für das Entgraten und Kantenfräsen von kleinen bis großen Werkstücken ab 2 mm Stärke ausgelegt. Da...
Ausführung:- auch für den mobilen Einsatz geeignet- mit 2 gehärteten Führungsschienen aus Stahl (90°)- mit 2 verschiedenen Anlagekanten (ab 1,0 / ab 4,5 mm Materialstärke)- individuelle Einstellung...
Ausführung:- mit gehärteter Tischplatte 250 × 250 mm- Tisch für Fräserwechsel und zum Entleeren des Späneauffangbehälters aufklappbar- Fräsmotor mit Speziallagerung und Hochgeschwindigkeits-Fett-Sc...
Ausführung:- mit 2 gehärteten Führungsschienen aus Stahl (90°) - mit 2 verschiedenen Anlagekanten (ab 1,0 / ab 4,5 mm Materialstärke)- individuelle Einstellung der Fasengröße (Feinjustierung über S...
Fasenbreite: 0 - 7 mm Fasentiefe: 0 - 5 mm Winkeleinstellung: 15° bis 45° Führungsauflage: 500 mm Motorleistung: 0,75 kW / 230 V Platzbedarf: 500 x 220 mm