Der DHZ+ ZG ist ein digitaler Zähler zur Messung von positiver und negativer Wirk- und Blindenergie in 3- Leiternetzen. Die hier beschriebene Generation des Gerätes dient zur Bildung eines intellig...
Erweiterungsmodul M-Bus für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird über ...
Erweiterungsmodul Modbus für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird über...
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwe...
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Zählwerksnullstellung und Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857,...
Drehstromzähler DS -/5A reg. Geeicht 10022061Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze...
Stromzähler 23030724Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leit...
Drehstromzähler DS -/5A reg. Geeicht 10022064Mechanischer Drehstromzähler für Wandleranschluss DS -/5A, regeneriert und geeicht mit Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, ...
Wechsel-/Drehstromzähler 4Q M-BUS 1(6)A 59320304Bei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zähler für zwei Energierichtungen (4 Quadranten Messung). Die Einsatzgebiete sind vornehmlich di...
Stromzähler Wechselstrom 735160008-000Mehrfach Münzzähler Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 6 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk, Betriebsstundenzähler und Versorgung mit 2...
Wechsel-/Drehstromzähler M-BUS 2Tarif 1(6)A 57320306Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Bezug für Hutschienenmontage...
Drehstromzähler DS-DT10(60)A geeicht 11022151Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Doppeltarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiter...