| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93864630 Herst.-Nr.: 23030724 EAN/GTIN: 4048652113989 |
| |
|
| | |
| Stromzähler 23030724 Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler +A mit Rücklaufsperre, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,49* | € 126,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,49* | € 126,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,76* | € 131,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,85* | € 136,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,18* | € 137,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|