Elektrostapler EGV PSL 1229 II Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in k...
Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Re...
MKS-12V, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe er...
Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 2.900 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 ist das Einstiegsgerät in das Segmen...
Elektrostapler EGV PSL 1229 FL II plus Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Las...
BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 550 mm Lenkräder Breite x Ø 60 x 250 mm Gabelrollen Breite x Ø 100 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 40 x 100 mm Hubhöhe 2000 mm / abges...
Info: Der Hef16/5 verfügt über einen Freihub von 1.716 mm Der SolidHub Elektrohubwagen mit Fahrerstand Hef16/5 ist die kostengünstige Alternative zur Anschaffung eines Gabelstaplers. In weitläufige...
Der elektrische Hochhubwagen von qteck eignet sich ideal zum Be- oder Entladen von LKWs oder Containern, dem Transport von palettierten Waren oder dem Ein- und Ausladen von Regalsystemen. Das Verfa...
MKS-12V, lackiert, RAL 6011 Resedagrün Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe er...
Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 3.200 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 ist das Einstiegsgerät in das Segmen...
Elektrostapler EGV PSL 1235 II plus Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten...
BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 570 mm Lenkräder Breite x Ø 70 x 230 mm Gabelrollen Breite x Ø 95 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 50 x 125 mm Hubhöhe 2700 mm / abgese...
Der elektrische Hochhubwagen von qteck eignet sich ideal zum Be- oder Entladen von LKWs oder Containern, dem Transport von palettierten Waren oder dem Ein- und Ausladen von Regalsystemen. Das Verfa...