Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektrorohr

  Elektrorohr  (4.206 Angebote unter 29.297.901 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrorohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrorohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 10mm (14 Angebote) 
Geringes Gewicht Sehr flexibel Lange Lebensdauer Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Farben: Schwarz; Grau auf Anfra...
HellermannTyton
166-11200
ab € 0,6982*
pro Meter
 
 Meter
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B (3 Angebote) 
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B 100 mm, Stahl
AFRISO-EURO-INDEX
64513
ab € 34,54*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex KF Leerrohr PVC, Ø 20mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 19.7mm I ø 14mm x 10m IP54 (1 Angebot) 
Durchmesser nom. = 20mm Material = PVC Rohrtyp = Flexibles Wellschutzschlauch-Set Außendurchmesser = 19.7mm Farbe = Grau Innendurchmesser = 14mm Länge = 10m Schutzart = IP54 Gewindegröße = M20 IP54...
Adaptaflex
7TCA296180R0014 CP-AF20BS
ab € 47,65*
pro Kit
 
 Kit
ABB - ADAPTAFLEX SP20/BL/10M SCHUTZROHR VERZ. STAHL PVC 20MM/SCHWARZ (1 Angebot) 
Produktpalette: SP Außendurchmesser: 21.5 mm Beschichtung: PVC Kabelrohrfarbe: Schwarz Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Ja
ABB - ADAPTAFLEX
SP20/BL/10M
ab € 74,15*
pro 10 Stück
 
 Rolle
IFM OY439S Sicherheitslichtvorhang 1530mm DC PNP m.Schutzrohr IP 69K (6 Angebote) 
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 1360 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
ifm electronic
OY439S
ab € 2.707,88*
pro Stück
 
 Stück
TR63BUNDASES Schutzrohr zum Einschweißen (Ø 24 mm), 63mm, 1.4571 (3 Angebote) 
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, 18 mm Bund
WIKA
TR 63 BUND AS ES
ab € 33,69*
pro Stück
 
 Stück
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L100 (6 Angebote) 
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm
Hans Turck
9910417
ab € 21,87*
pro Stück
 
 Stück
Schutzrohr; Größe: 10; Edelstahl; -100÷400°C; SILVYN® SSUE; IP40 (7 Angebote) 
Hersteller: LAPP Betriebstemperatur: -100...400°C Dichtheitsklasse: IP40 Material: Edelstahl Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Temperatur Innendurchmesser: 6,8mm Kabel Zu...
Lapp Kabel
61804600
ab € 162,99*
pro 25 Meter
 
 Packung
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B (3 Angebote) 
AFRISO Schutzrohr BiTh G1/2"B 200 mm, Stahl
AFRISO-EURO-INDEX
64515
ab € 39,72*
pro Stück
 
 Stück
Adaptaflex ASF Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Gerade PG29 34mm Schwarz IP66, IP67, IP68, IP69K (1 Angebot) 
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = PG29 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K Serie = ASF Adaptaseal® IP67 gerade. Diese Armaturen bilden eine A...
Adaptaflex
ASF34/PG29/A & AWB34
ab € 14,46*
pro 2 Stück
 
 Paket
ABB - ADAPTAFLEX SP16/M20/A VERSCHR. SCHUTZROHR GERADE MESSING 20MM (1 Angebot) 
Produktpalette: A Series Konfiguration: Gerade IP- / NEMA-Schutzart: IP54 Handelsgröße: - Kabelrohrfarbe: Metallic - Nickelbeschichtung Kabelrohrmaterial: Messing Außenlänge: - SVHC: No SVHC (17-De...
ABB - ADAPTAFLEX
SP16/M20/A
ab € 8,61*
pro Stück
 
 Stück
IFM OY438S Sicherheitslichtvorhang 1380mm DC PNP m.Schutzrohr IP 69K (6 Angebote) 
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 1210 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
ifm electronic
OY438S
ab € 2.571,19*
pro Stück
 
 Stück
TR63BUNDST Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 63mm, St 35 (3 Angebote) 
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, 18 mm Bund
WIKA
TR 63 BUND ST
ab € 29,14*
pro Stück
 
 Stück
Quick-Schelle M25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035 (17 Angebote) 
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
pro Stück
 
 Stück
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L050 (5 Angebote) 
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Hans Turck
9910467
ab € 49,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   ..   281   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrorohr
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.