Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF -10 → +30% / 63V dc, Ø 16mm x 29mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266993
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124MF322VQL1
EAN/GTIN:
     5059043442662
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 29mm
Länge = 29mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 15000 h @ +125 °C/Ir
Toleranz = -10 → +30%

Serie PEG 124. Die Serie PEG124 von KEMET besteht aus Hochleistungs-Aluminiumkondensatoren mit axialem Drahtanschluss. PEG124-Aluminiumkondensatoren verfügen über ein vollständig geschweißtes, polarisiertes Design und verzinnte Kupferdrähte. Sie verfügen über einen negativen Pol, der mit dem Gehäuse verbunden ist, und Kunststoffisolierung. Diese axialen Aluminiumkondensatoren bestehen aus einem Aluminiumbecher, hochwertiger Silikondichtung und Deckel aus hochreinem Aluminium. Das zum Abdichten von PEG124-Kondensatoren verwendete System ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und den Betrieb ohne Austritt von Elektrolyt. Ein Elektrolyt-/Papiersystem mit niedrigem ohmschen Widerstand und die vollständig geschweißte Bauweise sorgen für niedrigen ESR. Diese Serie demonstriert hervorragende elektrische Leistung und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer (bis zu 27000 Stunden bei +105 °C). Eigenschaften und Vorteile:. +105 °C und +125 °C Modelle sind verfügbar. Niedriger ESR. Niedriger ESL. Lange Lebensdauer. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen. Diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Diese Kondensatoren können beim Koppeln/Entkoppeln, Glätten und bei der Energiespeicherung in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Datenverarbeitung, Messung, Stromversorgungssysteme und Prozesssteuerung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 29mm
Länge:
29mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
15000 h @ +125 °C/Ir
Toleranz:
-10 → +30%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, axial kondensator 63v 220uf, axial kondensator, axial kondensator 63v, 2266993, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEG124MF322VQL1, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.