Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202190512E3
EAN/GTIN:
     4099879865908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Vishay/BComponents MAL 20. Axial Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
600 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
430 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00293 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 4,10*
1 Tag
387
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,64*
1 Tag
2407
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL202118221E3
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.