Eigenschaften * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -...
Eigenschaften * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -...
Eigenschaften * Lebensdauer: 4000h @ +125 °C * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Le...
Eigenschaften * Lebensdauer: 10000h @ +105 °C * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger L...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: RE Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial Anschlussabstand: 3.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radial b...
Elektrolytkondensator, Typ=MAL202126221E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2500 h, Leckstrom=15 µA, Länge=18 mm, N...