Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATUL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8398803
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860040474004
EAN/GTIN:
     5059042699784
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 590mA
Verlustleistungsfaktor = 14

Würth Elektronik geringer Leckstrom mit WCAP-ATUL Kondensator Serie. Mit Sockel- atul sind geringer Leckstrom Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Minimiert ESR- und lange Lebensdauer Last Lebensdauer: 4000 H - 10000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
590mA
Verlustleistungsfaktor:
14
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220µf 25v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 8398803, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860040474004, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815434
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.