Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 220 µF, 25 V, ±20 %, 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 220 µF, 25 V, ±20 %, 870
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 220 µF, 25 V, ±20 %, 870
Artikel-Nr.:
     4502-10D5858
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585574003
EAN/GTIN:
     4099879135209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 220 µF, 25 V, ±20 %, 870585574003
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
22 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
11.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
2.23 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.000844 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220µf 25v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.