Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 50uA, 50V, 870mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108246
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=50 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=870 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4544
1
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,412*
10
€ 5,90*
ab € 0,0913*
€ 0,4309*
Lager 115
11548
5
€ 5,95*
ab € 0,465*
€ 0,922*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H101
ab € 0,087*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H101B
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.