Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE101M50V8X10.5TR, NIC Der NACE101M50V8X10.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und d...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Vishay/Roederstein EKA. Für die vertikale Montage, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 50 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Vishay/BCcomponents RVI 136. Mit sehr niedrigem ESR und exzellenter Wechselstrombelastbarkeit. Mit Nennspannung 50 VDC.
Aluminium-Elektrolytkondensator, UPW1H101MPD1TD, NICHICON Features * Kleinere Gehäusegröße und niedrigere Impedanz als UPM * Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit, die 2000 Stunden bis 8000 St...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Yageo Serie SH. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten Mit Nennspannung 50 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 50 VDC.