Machen Sie sich bereit, Ihre Outdoor-Abenteuer mit der Tristar KB-7520 Kühltasche zu revolutionieren, der ultimativen tragbaren Kühl- und Heizlösung. Egal, ob Sie auf einen Campingausflug in die Wi...
Erhöhen Sie Ihre Camping- und Strandausflüge mit der KB-7524 Cool Box von Tristar. Diese leichte und vielseitige Kühlbox ist darauf ausgelegt, Ihre Outdoor-Erlebnisse angenehmer und bequemer zu ges...
Machen Sie Ihre Campingausflüge und Strandtage unvergesslich mit der Tristar KB-7530 Kühlbox von Tristar. Für ultimative Bequemlichkeit konzipiert, ist diese leichte und vielseitige Kühlbox ein Mus...
Entdecken Sie die ultimative Kühlbox für alle Ihre Abenteuer – die Tristar KB-7740 40-Liter-Kühlbox mit DC-Kompressorsystem! Features: Bis zu 18°C unter Umgebungstemperatur kühlen Bis zu maximal 65...
Gekühlte Speisen und Getränke „To Go“ überall verfügbar, wann und wo immer Sie wollen. Der leistungsstarker Lithium Ionen Power Akku mit 7.800 mAh und 11,1 Volt Output (Ladespannung 12,6 Volt) ermö...
Die Akku Kühlbox ermöglicht aktives, kabelloses Kühlen ohne Netzanschluss bis zu 10 h im Eco Betrieb und bis zu 2,3 h maximale Leistung bei Verwendung des Power X-Change Akkus 4-6 Ah mit 6 Ah. Das ...
25 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 7,8 Ah Akku verlängert Kühl & Wärmeleistung bis zu 7 Std. mit 7,8 Ah Akku im Eco Modus. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außend...
29 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 20,8 Ah Akku verlängert Kühl- & Wärmeleistung bis zu 20 Std. mit 20,8 Ah Akku im Eco Modus. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Au...
Der 12 Volt Stecker ist zusätzlich mit einer roten Kappe versehen, was dem Camper die Verwendung der Kühlbox mit einer Aufbausteckdose im PKW / Caravan ermöglicht. Wartungsfreies Peltier- Kühlsyste...
Egal ob unterwegs im Auto, beim Camping oder zuhause – die Zorn 3x Power Elektrokühlbox wird Sie überzeugen. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außendienst zum Kühlhalten der Getränke und Esse...
Der 25 Liter Inhalt bietet Platz für 32 Dosen (0,33L). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Deckel zu fixieren damit Sie beide Hände freihaben um die Kühlbox zu bestücken. Extra robuster und sc...
Der 30 Liter Inhalt bietet Platz für 36 Dosen (0,33L). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Deckel zu fixieren damit Sie beide Hände freihaben um die Kühlbox zu bestücken. Speisen und Getränken...
Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort. Kühlen, wo immer Sie wollen! Dank der D...