Produktbeschreibung: Die Akku-Kühl- und Wärmebox verfügt über ein großzügiges Fassungsvolumen von 50 l. Die Innenmaße sind 520x320x320 mm. Das entspricht bspw. 15 große PET-Flaschen á 2,0 l. Kleint...
Die Akku Kühlbox ermöglicht aktives, kabelloses Kühlen ohne Netzanschluss bis zu 10 h im Eco Betrieb und bis zu 2,3 h maximale Leistung bei Verwendung des Power X-Change Akkus 4-6 Ah mit 6 Ah. Das ...
Engel Kühlbox MR040F G3, 80L, 12/24/230V - Einfache Bedienung - Hohe Robustheit und Langlebigkeit - 100% wartungsfrei - Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen - Volle Funktion auch bei Außente...
EIN GERÄT MIT BESTECHENDER VIELSEITIGKEIT Umfangreiches Zubehörangebot und Benutzerfreundlichkeit stehen bei den neuen Dometic Cool-Ice-Eisboxen im Mittelpunkt. Die neue Eisbox-Zubehörserie verbess...
Kompressor-Kühlbox STYLE´N´COOL 35, 12V/24V Kühlen und Gefrieren von -20°C bis +20°C Digitales LCD-Touch-Display mit USB-Anschluss Modernes Design in Weiß/Schwarz Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ...
Kühlbox ENGEL MT-35-FS Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch (Platin Serie). Der ENGEL-Kompressor ist der Einzi...