ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Sy...
CPV20-4/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützste...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserges...
ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 500 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Syst...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 250 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwassergesc...
ABUS Elektrokettenzug GM4, stationär, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares Syste...
CPV5-8/VTE1-11 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schütz...
Elektrokettenzug, mit Handfahrwerk, Tragfähigkeit 500 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwassergesc...
CPV5-8/VTE1-18 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schütz...