Elektrokettenzug, mit Bügelaufhängung, Tragfähigkeit 250 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
ABUS Elektrokettenzug GM2, Handfahrwerk, TK 125 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares S...
Elektro-Kettenzug FEM Gruppe 2M Traglast 250 kg Anzahl Kettenstränge 1 Hubhöhe 3 m Hubgeschwindigkeit 7 Meter pro Minute Hakenaufhängung Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter Betriebsendschalter ...
CPV10-8/VTE2-18 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�t...
Eigenschaften » Ausgelegt nur für Hubarbeiten. » Schnelle Einsatzfähigkeit. » Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel. » Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen. » Per...
Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
Elektrokettenzug, mit Bügelaufhängung, Tragfähigkeit 500 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
CPV10-4/VTE1-11 NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�t...
ABUS Elektrokettenzug GM2, Handfahrwerk, TK 500 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares S...
CPV10-4/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzste...
Eigenschaften » Ausgelegt nur für Hubarbeiten. » Schnelle Einsatzfähigkeit. » Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel. » Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen. » Per...
Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
Ausführung:-Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug. - Betriebsdruck: 700 bar - Führung: Bronzeführung der Kolbenstange - Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergüte...